※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UB-DA-980 エールアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10748717 UB-DA-980 エールアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10748717

エールアンカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(8個) 最大引抜強度N(kgf)637.4(65)(ALC) 注文コード10748717 品番UB-DA-980
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,050
この商品は最大引抜強度N・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

最強ALC専用アンカー、画期的な構造と機能
透明フタ・ベルトクリップ付プラケース
ベルトクリップでベルト等に装着できる
開閉式フタで出し入れ簡単
スケルトンパーツボックス(SPS-3418F)に脱着可能。
入替えや保管が簡単で便利。
6枚の鋼板傘が強力に広がり、ALC(気泡コンクリート)内孔にガッチリ食い込み、強力に固定

ボルト径寸法(Φmm)3分 首下長さL(mm)85 ドリル径(Φmm)16.5〜18(下穴) 最大引抜強度N(kgf)637.4(65)(ALC) 用途天井インサート、ブラケット等照明器具の取り付けに
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10748622
2019-04-30
用途:
TOTOの跳ね上げ手すりに使用しました。
福祉住環境サービス、テスリ― 様 (医療・福祉・介護関連業)

エールアンカーが一番強い感じがしたので使用しました。少し不安が有りますが様子をみます。ボンドも入れましたので多分大丈夫だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする