※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT-030SP ビルディングアンカー ショートタイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10748771 HT-030SP ビルディングアンカー ショートタイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10748771

ビルディングアンカー ショートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 10748771 品番 HT-030SP
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

コンクリート専用アンカー
埋込セットしたあと任意のボルトを使用し器具を取付可能
くさびが内蔵式で脱落がなく天井等の上向き施工に便利
ネジが同サイズの場合でも外径が小さいので下穴が小径で施工可能
低価格
ステンレス

全長(mm)30 ねじ径W3/8 ねじ長さ(mm)13 ドリル径(Φmm)12.5 外径(Φmm)12 寸法(Φ×mm)3/8×30 最大引抜強度KN(kgf)2.9(300)(コンクリート)
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする