※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP-HT-030 ビルディングアンカー ショートタイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10748787 TP-HT-030 ビルディングアンカー ショートタイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10748787 TP-HT-030 ビルディングアンカー ショートタイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10748787

ビルディングアンカー ショートタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200個) 注文コード 10748787 品番 TP-HT-030
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

コンクリート専用アンカー
お買得な徳用パック
携帯に便利な取っ手付プラケース
埋込セットしたあと任意のボルトを使用し器具を取付可能
くさびが内蔵式で脱落がなく天井等の上向き施工に便利
ネジが同サイズの場合でも外径が小さいので下穴が小径で施工可能
低価格

用途コンクリート 全長(mm)30 ねじ径W3/8 ねじ長さ(mm)13 ドリル径(Φmm)12.5 外径(Φmm)12 寸法(Φ×mm)3/8×30 最大引抜強度KN(kgf)2.9(300)(コンクリート)
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする