タイトアンカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7本) 注文コード 10748841 品番 TC-3060SP
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

コンクリート専用アンカー
芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で打ち込み完了がひと目でわかる
取付物の上からでも施工が可能
本体径とネジの呼びが同径
ステンレス製

全長(mm)60 ねじ長さ(mm)25 ドリル径(Φmm)10 外径(Φmm)9.5 穿孔長(mm)40 埋め込み深さ(mm)35 ねじの呼びW3/8 最大引抜強度KN(kgf)3.2(330)(コンクリート)
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする