DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具部品
タイトアンカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(91本)
注文コード
10748857
品番
TP-TC-3060
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
コンクリート専用アンカー
お買得な徳用パック
取出しやすいボトルケース
芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で打ち込み完了がひと目でわかる
取付物の上からでも施工が可能
本体径とネジの呼びが同径
用途
コンクリート
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
25
ドリル径(Φmm)
10
外径(Φmm)
9.5
穿孔長(mm)
40
埋め込み深さ(mm)
35
ねじの呼び
W3/8
最大引抜強度KN(kgf)
3.1(320)(コンクリート)
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。