タイトアンカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(32本) 注文コード 10748866 品番 TP-TC-3060S
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

コンクリート専用アンカー(ステンレス)
お買得な徳用パック
取出しやすいボトルケース
ステンレス製
芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で打ち込み完了がひと目でわかる
取付物の上からでも施工が可能
本体径とネジの呼びが同径

用途コンクリート 全長(mm)60 ねじ長さ(mm)25 ドリル径(Φmm)10 外径(Φmm)9.5 穿孔長(mm)40 埋め込み深さ(mm)35 ねじの呼びW3/8 最大引抜強度KN(kgf)3.2(330)(コンクリート)
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする