※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビス

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(115個) 注文コード 10748911 品番 DCB-25MP
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、
ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け
作業は簡単で保持力は抜群

適合ドリル径(mm)
コンクリート
径/Φ3.5 使用法/回転又は振動
ブロック
径/Φ3.5 使用法/回転使用
レンガ
径/Φ3.2 使用法/振動使用
種別丸頭 タイプパック入 ねじ径(mm)4.0 サイズ(mm)24.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10748875
2017-02-21
用途:
板厚の木材を組み立てるのに使用
山田工業所 様 (製造業)

ごく普通に抵抗なくつかえたが強力な電動ドライバーを使った場合は
首から折れる心配がある
細いキリで下穴を開ければ問題ないが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする