DCM-425M コンビス DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10748954 DCM-425M コンビス DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10748954

コンビス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(60個) 種別丸頭 注文コード10748954 品番DCM-425M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は種別・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、
ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け
作業は簡単で保持力は抜群

適合ドリル径(mm)
コンクリート
径/Φ3.5 使用法/回転又は振動
ブロック
径/Φ3.5 使用法/回転使用
レンガ
径/Φ3.2 使用法/振動使用
種別丸頭 タイプ袋入(ステンレス) ねじ径(mm)4.0 サイズ(mm)24.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10748954 DCM-425M 10748997 DCM-425MP コンビス DENSAN(デンサン/ジェフコム) コンビス DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1パック(60個) 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10748875
2017-02-21
用途:
板厚の木材を組み立てるのに使用
山田工業所 様 (製造業)

ごく普通に抵抗なくつかえたが強力な電動ドライバーを使った場合は
首から折れる心配がある
細いキリで下穴を開ければ問題ないが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする