※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JP-DCS-25M コンビス DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10749076 JP-DCS-25M コンビス DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10749076

コンビス

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3000個) 注文コード 10749076 品番 JP-DCS-25M
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)
一番お得な「まとめ買いパック」
1個あたりの価格が一番安い!
取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入
ベルトに装着できる透明プラケース付

用途コンクリート、ブロック、レンガ 種別丸頭 ドリル径(Φmm)3.5 寸法(Φ×mm)4×24.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10748875
2017-02-21
用途:
板厚の木材を組み立てるのに使用
山田工業所 様 (製造業)

ごく普通に抵抗なくつかえたが強力な電動ドライバーを使った場合は
首から折れる心配がある
細いキリで下穴を開ければ問題ないが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする