ショートオーガー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 10749173 品番 SO-425
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

極短!24mmショートタイプ!
コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適
母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持
コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適
下穴不要、ドライバー1本で取付け可能
(石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3〜6.5mm)を空けてから施工してください)
器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ)
「先折れ」タイプで長いネジもOK

最大引抜強度N(kgf)
石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]
石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ) 付属品トラスタッピングネジΦ4×25mm 同本 用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 材質ナイロン製 タイプ袋入
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
※インパクトドライバーでの使用はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10749173
2020-12-20
用途:
改修時の露出配線止め
その他業種

石膏ボードは大丈夫でしたが、有孔ボードには全く食い込んでいきませんでしたので、この評価とします。有孔ボードの孔部に食い込まないとは、かなり残念です。結局、亜鉛ダイカスト品を買いなおしました。

対象商品:
10749216
2020-08-01
用途:
カメラ及び機器の取付に使用
タナカ電気工業 様 (建設業・工事業)

この商品は、何度も購入しています。
ビスがセットで入っていて、とても良いと思います。

対象商品:
10749173
2017-05-16
用途:
壁に固定
恩地冷蔵株式会社 様

短いので使いやすい。ただ、軸が太いので、ある程度大きめの下穴をきちんと開けないといけません。

1人が参考にしています
対象商品:
10749173
2018-01-05
用途:
エアコン取り付けに使用

エアコン取り付で普段は、ボードアンカーを使用していますが、壁とボードの隙間の狭い時に使用します。問題の無い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
10749182
2016-04-10
用途:
下地が無いPBボードなどに器具固定

使い易いし価格も手頃です。

対象商品:
10749207
2013-01-22
用途:
石膏ボードに配管支持金具等を固定するために使用しています。
アイ・エス・チュービング 様

下穴不要で専用ビスが付いているのが良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
10749173
2016-06-10
用途:
ボードねじ止め
エヌ・エル・ケー・エンジニアリング株式会社 様

不安なボードねじ止め作業が楽にでき、自信が持てました。

対象商品:
10749216
2014-02-09
用途:
エアコン据え付け
建設業・工事業

まだ使ってませんが 問題ないみたいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1826:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする