※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具部品
ハンガーアンカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(7本)
注文コード
10749733
品番
HC-1050P
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
中空構造壁用アンカー
ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる
オールスチール製で耐火性に優れる
電気亜鉛メッキ(有色)
仕様
50
ねじ長さ(mm)
26
ドリル径(Φmm)
11
適合板厚(mm)
14〜23
ボルト径
M10
プレート長さ(mm)
36