曜日別特売
SFM-6006SGN フラットソフトモール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10751587

SFM-6006SGN フラットソフトモール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10751587
SFM-6006SGN フラットソフトモール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10751587

フラットソフトモール

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個グリーン長さ(m)2適合電線電話線、通信線、ビニール平形コード、VVF1.6×2C注文コード10751587品番SFM-6006SGN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,550

ゆるやかな傾斜で足に優しく、フラットな形状の安全モール
高齢化時代に求められる安全性を重視し、つまずいたり、引掛ったりしにくい踏み越えがスムーズなモール
敷設してもフラットで目立たず、パステルカラー調の美しい6色カラーで、店舗やレストラン等の床面にコーディネートできる
踏み越えが軽くスムーズなので、歩行器や車椅子、ショッピングカート等でも大丈夫

用途オフィス・家庭・イベントホール・劇場・映画館・ホテル・駅構内・各種店舗・ ホームセンター・遊園地・流通倉庫・幼稚園・児童施設・学校・体育館・老人ホーム・病院・ 介護施設・リハビリセンター・工場などグリーン長さ(m)2寸法(幅W×高さH)(mm)60×9適合電線電話線、通信線、ビニール平形コード、VVF1.6×2C仕様バリアフリー対応品材質PVC
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※このモールはケーブルのねじれ、キズ(絶縁被覆の損傷)等の保護に使用するものであり、耐荷重の設定はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10751544
2024-09-08
用途: 事務所床上の電気コード保護
卸売・小売業

思ったより下側が反って浮いてしまう
足を引っかけないのも目的だったがマジックテープ等で留める必要がありそう

対象商品 : 10751632
2019-02-11
用途: ルンバーが引っかかることがある

もっと薄型にしてほしい。我が家のルンバーが引っかかって、たまに動けなくなることがある。極ために。

対象商品 : 10751544
2016-03-06
用途: 会議室でのイベントで電源タップの養生のため

コードを入れるのに多少は手間取りましたが、つまづく心配がなく配線できました。

対象商品 : 10751596
2015-09-04
用途: ガレージ

ガレージシャッター部の水進入防止にシリコンで床に接着し使いました、柔らかく割れないので良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 10751772
2015-01-14
用途: 事務所内の配線
藤田鉄工株式会社

ソフトタイプなので踏んでも割れなくてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする