※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(5件のレビュー)
内容量1個
色ブラウン
長さ(m)2
適合電線ケーブルΦ9mm以下、5C2V(2本)、VVF2.0×3C、VVF2.6×2C
注文コード10751754
品番SFM-8509SBN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ゆるやかな傾斜で足に優しく、フラットな形状の安全モール
高齢化時代に求められる安全性を重視し、つまずいたり、引掛ったりしにくい踏み越えがスムーズなモール
敷設してもフラットで目立たず、パステルカラー調の美しい6色カラーで、店舗やレストラン等の床面にコーディネートできる
踏み越えが軽くスムーズなので、歩行器や車椅子、ショッピングカート等でも大丈夫