※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFP-0911SGY ソフトカラープロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10752262 SFP-0911SGY ソフトカラープロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10752262 SFP-0911SGY ソフトカラープロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10752262

ソフトカラープロテクター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10752262 品番 SFP-0911SGY
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

屋内外、仮設現場用
床用ケーブル保護収納システム
ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる
特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK
ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応
電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる
コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型
床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能
5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)

グレー 長さ(m)2 質量(kg)1.6 寸法(幅W×高さH)(mm)90×16 仕様屋内外兼用 トラスコ品番431-3275 材質PVC 適合電線(中央穴)Φ11mm以下の電線2本・VVF1.6×2C(3本)・VVF1.6×3C・2.0×2C(2本)・VVF2.0×3C・2.6×2C・2.6×3C、(両サイド穴)Φ8mm以下の電線・Φ6mm以下の電線2本・VVF1.6×2C・2.0×2C
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ケーブル挿入用スリットはガイド溝に沿ってカッターで切れ込みを入れてください
※車両による踏み付けは普通乗用車までにして、通過時は必ず徐行してください。また収納ケーブルはキャブタイプケーブルを使用してください。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする