GH5020-05 PT600M 溝入れ用チップ PT600M PVDセラミック 京セラ 10752464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ PT600M PVDセラミック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード10752464品番GH5020-05 PT600M
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質PT600Mトラスコ品番548-7846材質(本体)PT600M寸法S(mm)7.5適合ホルダKGHR/L...5・KGHSR/L...5コーナー数2寸法RE(mm)0.5寸法CW(mm)5(-0.05~+0.05)寸法INSL(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする