※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
色イエロー
長さ(m)2.5
適合電線(中央穴)Φ21mm以下の電線、(両サイド穴)Φ16mm以下の電線
注文コード10752472
品番SFP-1521SYL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
屋内外、仮設現場用
床用ケーブル保護収納システム
ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる
特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK
ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応
電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる
コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型
床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能
5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)