※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
溝入れ用チップ PT600M PVDセラミック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(10個)
注文コード
10752482
品番
GH7020-05 PT600M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PT600M
トラスコ品番
548-8028
材質(本体)
PT600M
寸法S(mm)
7.5
適合ホルダ
KGHR/L...7・KGHSR/L...7
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.5
寸法CW(mm)
7(-0.05~+0.05)
寸法INSL(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。