DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブル収納・配線
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルモール
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の モール
片絡プロテクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10752664
品番
CP-50B
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
幅、長さが自由に変えられる(接続すれば多数管OK)
長さ(m)
1
用途
工事・仮設現場等でのケーブルの保護に
適合
方絡プロテクター増設用
質量(kg)
2
適合電線
中央穴/Φ50mm以下の電線
注意
※中央部の硬質特殊プラスチック部分は静荷重にて自動車の場合4トン車に耐えますが、それ以上超える場合はご注意ください。また交通量の多い場所でのご使用は避けてください。