絶縁ステップル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(130個) 注文コード10753443 品番ZST-7P
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手軽に使える

仕様材木専用 サイズ 寸法A(mm)16.5 寸法B(mm)25 適合電線VA2.0×3C・2.6×3C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10753425
2022-01-24
用途:
VVF1.6 2芯をとめるのに最適。

先端が尖っていて、金槌で打ち易い。もう少し安いともっとうれしい。作業性がいい。

対象商品:
10753443
2021-09-25
用途:
配線
農・林・水産業

ゴツくて見た目は悪いが、頑丈で施工性が良いともいえる。

対象商品:
10753425
2020-06-16
用途:
VVFケーブル露出配線で使用
サービス業

VVF2.0の露出配線で使用しましたが、絶縁カバーの位置を目安に打ち込みすれば打ち込みすぎによるケーブル損傷の防止にもなり大変使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする