PDW-VF40J Vフリーライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10753714

Vフリーライト

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10753714 品番PDW-VF40J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

100V系・200V系のどちらの電源でも切替なしで使用できる。
付属金具で様々な設置にも対応(横吊り、縦吊り)
耐熱、高強度の透明ポリカーボネートパイプで耐粉塵構造・防雨型
両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプで、直線的に連結できる
灯具24本まで連結可能(直線で約163m)、最大1000Wまで利用できる
連結時、別コネクターケーブルが不要の為コスト削減と作業時間の短縮ができる
発動発電機に利用できる
省電力(力率95%以上)

仕様
屋外用
アースなし2極プラグ
IP65
HFランプ対応
全長(mm)1600 ケーブル長(m)プラグ側:約5、ソケット側:0.25( PNCTケーブル) 用途建設現場、工事現場、坑内現場、自動車整備、修理工場、養鶏養豚場、家畜飼育、漁業関係、農園等の照明に トラスコ品番828-9626 昼光色 質量(g)1880 種類40W形 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜240 定格消費電力(W)31〜41 パイプ径(Φmm)60 定格入力電流(A)0.16〜0.5 使用電圧範囲(V)85〜242 設置場所屋外 交換ランプFL40SS・FL40S・FHF32 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※水中使用不可!※AC100V以下でプラグを変更して利用する場合は、有資格者が実施してください。また、防水テープ等による対策も同時に実施してください。※本製品はハンドランプとして使用しないでください。(手に持って点灯しないでください。固定して点灯してください。)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10753732
2012-08-03
用途:
作業補助照明
農・林・水産業

2ヶ月で、蛍光管取り付けソケットが、熱変形 部品が、出ません。修理すると、新品を買うほどかかるので、買ったほうが、良いとメーカーに言われました。もう買いません。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする