DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 作業灯
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ワークランプ・ハンドランプ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の コンセントタイプワークランプ
インバーターDCパランドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10753827
品番
PDI-8DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,280
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シガーライターソケットに差し込むだけでOK!
高周波インバーターにより、明るく、チラツキのない照明灯
丈夫で安全、低コスト、軽量なので携帯楽々
吊り下げ回転フック付
用途
車の修理等に
全長(mm)
455
質量(g)
500
コード長さ(m)
7
定格消費電力(W)
7
定格入力電圧(V)
DC12
定格入力電流(A)
0.6
交換ランプ
FL8
電球の種類
蛍光灯
注意
※本製品は屋内用です。屋外で使用しないでください。※本製品はハンドランプとして使用しないでください。(手に持って点灯しないでください。固定して点灯してください。)