MJ-8 モジュラー圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10755963

モジュラー圧着工具

(3件のレビュー)
内容量1個注文コード10755963品番MJ-8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

モジュラー圧着作業(6P、8P)はこれ1丁でOK。
コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる。
標準モジュラープラグ 6P(RJ11)、8P(RJ45)用※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。

全長(mm)190質量(g)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10755963
2022-10-30
用途: 通信工事
AKシステム建設業・工事業

電話のモジュラージャックを圧着したが、導通試験ではOKでしたが、
いざ接続すると通信アエラー結構接触不良がおこる。
値段のわりにはあまり使えない工具でした。

対象商品 : 10755963
2015-01-16
用途: 弱電工事

個体差なのか、RJ-45が引っかかる 使い込めば直る?残念です

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

対象商品 : 10755963
2014-02-03
用途: lan ケーブル自作
農・林・水産業

普通である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする