EXマニホールドガスケット

(14件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 メーカーミツビシ 主な使用車種ミニキャブ/U61T、62V、63W 注文コード10757275 品番EM404
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品はメーカー・主な使用車種・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
メーカーミツビシ 主な使用車種ミニキャブ/U61T、62V、63W 主な適合純正品番MR497476,MD198813 適合エンジン型式4A30 車種・型式ミニキャブ、タウンボックス/U61T、62V、63W
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19065357
2023-01-10
用途:
アクティ バン HH5

持病のヘッドガスケット抜けからの整備ついでに交換しました。純正と変わらないと思います。

2022-03-24
用途:
マニホールド交換時
TNKエクスプレス 様 (運輸・通信業)

本当にモノタロウで購入すると、価格、対応の速さで他で買うのが馬鹿らしくなります。冊子も毎年送られてきてとても重宝しております。

対象商品:
10757205
2021-07-23
用途:
しっかりした品質のガスケット

純正部品だと倍近い金額がしますが届いた商品はしっかりとした品質で安心しました、寸法の誤差もありません、熱で痛みやすい部品なだけに再利用は控えたかったので助かりました。

対象商品:
10757187
2021-11-04
用途:
エンジン修理時
その他業種

メーカー純正品の値段に比べて安かったので購入しました。思っていたより造りが良かったので満足しています。

対象商品:
19065348
2024-02-21
用途:
エキマニ交換時に
自動車・二輪車・自転車関連業

問題無いですが、一度でも締め付けた際は、排気漏れするので再利用不可です。

対象商品:
48618736
2020-05-19
用途:
エキマニ交換時
運輸・通信業

エキマニ交換時に使用しました。
安価でクオリティーも問題ございませんでした。

対象商品:
19065348
2018-11-23
用途:
マニホールド交換

純正品がおもったより早く着きました。作業も安心して進めることができ、助かりました。

対象商品:
19065357
2018-01-13
用途:
ビートのメンテナンス

エキゾーストマニホールドの交換時に使用しました。本来はビート用ではありませんが、左右のリベットを外し密着させて取り付けます。他車からの流用ですが、格安なのに高品質でお勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする