KLJ213-9NETP クライン ペンチ(ジャーニーマンシリーズ) KLEIN TOOLS 10758675

KLJ213-9NETP クライン ペンチ(ジャーニーマンシリーズ) KLEIN TOOLS 10758675 KLJ213-9NETP クライン ペンチ(ジャーニーマンシリーズ) KLEIN TOOLS 10758675

クライン ペンチ(ジャーニーマンシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10758675 品番KLJ213-9NETP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさと耐久性の「ジャーニーマンシリーズ」
工具の使いやすさと耐久性、その追及から「ジャーニーマンシリーズ」は生まれました。
最新式のハンドルを採用。人間工学にのっとったフォルムと、硬質軟質素材を組み合わせた2層構造、鍛えられた職人の手にぴったりとフィットします。
強力タイプは、鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用

用途
電線の切断に
ネジやくぎの切断に
タイプスタンダードタイプ 仕様スチールワイヤーグリップ機能付き 質量(g)503 全長(mm)241

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする