KL603-1 ドライバー(プラスドライバー) KLEIN TOOLS 単品 樹脂 10759104

ドライバー(プラスドライバー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 先端サイズNo.2 軸長(mm)38 注文コード10759104 品番KL603-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,090
この商品は先端サイズ・軸長など5種類から選べます 他の種類を見る

クラインツールは1857年にアメリカにて創業。
長年にわたり、世界の電気工事業者、通信工事業者の皆さまに絶大なる信頼を得てきた電設作業工具のトップブランドです。

先端形状プラス(+) 先端サイズNo.2 軸長(mm)38 材質(グリップ)樹脂 用途盤内の狭い箇所のネジ締めに 全長(mm)87 質量(g)45 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする