KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの ドライバー/ビット
KLEIN TOOLSの ドライバー
KLEIN TOOLSの グリップドライバー
ドライバー(プラスドライバー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
先端サイズ
#1
軸長(mm)
76
注文コード
10759113
品番
KL603-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
先端サイズ・軸長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
クラインツールは1857年にアメリカにて創業。
長年にわたり、世界の電気工事業者、通信工事業者の皆さまに絶大なる信頼を得てきた電設作業工具のトップブランドです。
先端形状
プラス(+)
先端サイズ
#1
軸長(mm)
76
材質(グリップ)
樹脂
用途
盤内の狭い箇所のネジ締めに
全長(mm)
171
質量(g)
68
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
30
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし