KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの ドライバー/ビット
KLEIN TOOLSの ドライバー
KLEIN TOOLSの グリップドライバー
ドライバー(プラスドライバー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10759147
品番
KL603-7
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
クラインツールは1857年にアメリカにて創業。
長年にわたり、世界の電気工事業者、通信工事業者の皆さまに絶大なる信頼を得てきた電設作業工具のトップブランドです。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
178
材質(グリップ)
樹脂
用途
盤内の狭い箇所のネジ締めに
全長(mm)
287
質量(g)
136
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
30
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし