※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
旋削用チップ CA4515 CVDコーティング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
注文コード
10759412
品番
CNMG120412WQ CA4515
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・チップブレーカ・内容量
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CA4515
トラスコ品番
544-9596
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
CA4515
穴径(Φmm)
5.16
内接円直径(Φmm)
12.7
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
チップ形状
ひし形頂角80°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
コーナー数
4
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。