曜日別特売
SC24D テプラPROテープ カラーラベル(パステル・オレンジに黒文字) キングジム 10759533

 

SC24D テプラPROテープ カラーラベル(パステル・オレンジに黒文字) キングジム 10759533
SC24D テプラPROテープ カラーラベル(パステル・オレンジに黒文字) キングジム 10759533
SC24D テプラPROテープ カラーラベル(パステル・オレンジに黒文字) キングジム 10759533
SC24D テプラPROテープ カラーラベル(パステル・オレンジに黒文字) キングジム 10759533

テプラPROテープ カラーラベル(パステル・オレンジに黒文字)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)24
内容量1巻注文コード10759533品番SC24D
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
文字オレンジに黒文字テープ幅(mm)24テープ長さ(m)8.0トラスコ品番385-9100タイプパステルエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: ヘルメット明示用
株式会社大洋建設業・工事業

昔から変わらず安定の使い心地です。たまに文字が擦れる時がありますが

2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

キレイな色です。目立つので、使いやすく、便利です。納期もはやくて助かります。

対象商品 : 00664474
2025-04-08
用途: 目立つカラーですから、注意喚起したい所に貼っています。

鮮やかな色でとても満足しています。他のパステルカラーも使用してみたいです。

対象商品 : 00664474
2024-06-07
用途: 道具や工具入れの表記に使用!
農・林・水産業

ホームセンター等に行ってもなかなかオレンジは無いので助かります!貼り付けるケースの色が違っても、他の色に比べると大変見やすいです!(個人の感想です)

対象商品 : 06166404
2022-07-26
用途: 機械のパネルなどに貼るので、視認性の良い色を選んでみました
サービス業

もう少し色味が明るい方が好きなのですが、まあまあの視認性で重宝しております

対象商品 : 06166404
2023-03-22
用途: 電気・制御工事
ENESYS Serviceサービス業

はい、当たり前ですが何の問題もありません
種類が豊富で、しかもこの値段で買えるのが良いですね

対象商品 : 00664316
2022-03-09
用途: 色別で部署ごとに使用
株式会社ルーラル製造業

同じ備品を部署ごとに使用しているので、テプラの色で区別をしています。

対象商品 : 06166404
2021-07-01
用途: 計測機器の管理No貼り付け

純正のテープでありラベルプリンターとの相性も問題ありませんでした。なくなったらまた購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする