曜日別特売
DNMG150604 CA4515 旋削用チップ CA4515 CVDコーティング 京セラ 10759726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ CA4515 CVDコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)厚さ(mm)6.35チップブレーカ両面注文コード10759726品番DNMG150604 CA4515
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質CA4515トラスコ品番546-8141厚さ(mm)6.35材質(本体)CA4515穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありチップ形状ひし形頂角55°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面コーナー数4逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする