25.4sqエクステンションバー

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10759953 品番 1/1WETB-200
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
差込角(sq.)25.4(1/1インチ) 全長(mm)200 トラスコ品番769-5934 質量(g)1300 駆動角(mm)25.4(1/1インチ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10759935
2024-06-11
用途:
大型重機整備用
有限会社我妻重建クリエート 様

強度が有り、使い勝手が非常に良く取り回しがしやすくべんりです。

対象商品:
10759971
2015-03-06
用途:
アルミの本締め

ふつうでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする