※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
19.0sqショートソケット
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10760014
品番
3/4WS-18
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
差込角(sq.)
19.0(3/4")
質量(g)
215
全長L(mm)
48
寸法S(mm)
18
寸法D1(mm)
29
寸法D2(mm)
37
寸法l(mm)
12
対応インチサイズ
-