※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
19.0sqショートソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10760041
品番
3/4WS-21
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
差込角(sq.)
19.0(3/4")
トラスコ品番
769-6639
質量(g)
240
全長L(mm)
50
寸法S(mm)
21
寸法D1(mm)
33
寸法D2(mm)
37
寸法l(mm)
13
対応インチサイズ
-