FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
19.0sqショートソケット
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10760057
品番
3/4WS-22
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
差込角(sq.)
19.0(3/4")
トラスコ品番
769-6647
質量(g)
245
全長L(mm)
50
寸法S(mm)
22
寸法D1(mm)
34.5
寸法D2(mm)
37
寸法l(mm)
14
対応インチサイズ
7/8
二面幅(inch)
7/8