FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
19.0sqショートソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10760075
品番
3/4WS-24
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
差込角(sq.)
19.0(3/4")
トラスコ品番
769-6663
質量(g)
300
全長L(mm)
53
寸法S(mm)
24
寸法D1(mm)
38
寸法D2(mm)
38
寸法l(mm)
14
対応インチサイズ
15/16
二面幅(inch)
15/16