※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
19.0sqショートソケット
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10760084
品番
3/4WS-25
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
差込角(sq.)
19.0(3/4")
質量(g)
290
全長L(mm)
53
寸法S(mm)
25
寸法D1(mm)
39
寸法D2(mm)
38
寸法l(mm)
15
対応インチサイズ
-