19.0sqショートソケット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10760102 品番 3/4WS-27
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
差込角(sq.)19.0(3/4") トラスコ品番769-6680 質量(g)325 全長L(mm)53 寸法S(mm)27 寸法D1(mm)42 寸法D2(mm)38 寸法l(mm)15 対応インチサイズ1-1/16 二面幅(inch)1-1/16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10760136
2015-11-06
用途:
タイヤ脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

充分な性能があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする