FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
19.0sqショートソケット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10760181
品番
3/4WS-35
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
差込角(sq.)
19.0(3/4")
トラスコ品番
769-6736
質量(g)
450
全長L(mm)
58
寸法S(mm)
35
寸法D1(mm)
53
寸法D2(mm)
38
寸法l(mm)
22
対応インチサイズ
1-3/8
二面幅(inch)
1-3/8