19.0sqショートソケット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10760233 品番 3/4WS-41
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
差込角(sq.)19.0(3/4") トラスコ品番769-6761 質量(g)655 全長L(mm)60 寸法S(mm)41 寸法D1(mm)62 寸法D2(mm)44 寸法l(mm)23 対応インチサイズ1-5/8 二面幅(inch)1-5/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10760136
2015-11-06
用途:
タイヤ脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

充分な性能があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする