※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
19.0sqショートソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10760251
品番
3/4WS-46
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
差込角(sq.)
19.0(3/4")
トラスコ品番
769-6779
質量(g)
790
全長L(mm)
66
寸法S(mm)
46
寸法D1(mm)
68
寸法D2(mm)
44
寸法l(mm)
26
対応インチサイズ
1-13/16
二面幅(inch)
1-13/16