※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
19.0sqショートソケット
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10760267
品番
3/4WS-50
参考基準価格(税別)
¥7,570
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
差込角(sq.)
19.0(3/4")
質量(g)
900
全長L(mm)
70
寸法S(mm)
50
寸法D1(mm)
73
寸法D2(mm)
44
寸法l(mm)
28
対応インチサイズ
-