※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
25.4sqショートソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10760714
品番
1/1WS-24
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
差込角(sq.)
25.4(1/1")
トラスコ品番
769-5969
質量(g)
440
全長L(mm)
57
寸法S(mm)
24
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
48
寸法l(mm)
14
対応インチサイズ
15/16
二面幅(inch)
15/16