※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/1WS-26 25.4sqショートソケット FPC 10760732 1/1WS-26 25.4sqショートソケット FPC 10760732

25.4sqショートソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10760732 品番 1/1WS-26
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
差込角(sq.)25.4(1/1") トラスコ品番769-5977 質量(g)470 全長L(mm)57 寸法S(mm)26 寸法D1(mm)43 寸法D2(mm)49 寸法l(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする