※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/1WS-29 25.4sqショートソケット FPC 10760766 1/1WS-29 25.4sqショートソケット FPC 10760766

25.4sqショートソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10760766 品番 1/1WS-29
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
差込角(sq.)25.4(1/1") トラスコ品番769-5993 質量(g)530 全長L(mm)60 寸法S(mm)29 寸法D1(mm)47 寸法D2(mm)49 寸法l(mm)16 対応インチサイズ1-1/8 二面幅(inch)1-1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする