※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/1WS-33 25.4sqショートソケット FPC 10760793 1/1WS-33 25.4sqショートソケット FPC 10760793

25.4sqショートソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10760793 品番 1/1WS-33
参考基準価格(税別)¥5,030 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
差込角(sq.)25.4(1/1") トラスコ品番769-6027 質量(g)665 全長L(mm)62 寸法S(mm)33 寸法D1(mm)53 寸法D2(mm)52 寸法l(mm)19 対応インチサイズ1-5/16 二面幅(inch)1-5/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする