※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
25.4sqショートソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10760811
品番
1/1WS-35
参考基準価格(税別)
¥5,030
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
差込角(sq.)
25.4(1/1")
トラスコ品番
769-6035
質量(g)
765
全長L(mm)
62
寸法S(mm)
35
寸法D1(mm)
55
寸法D2(mm)
52
寸法l(mm)
19
対応インチサイズ
1-3/8
二面幅(inch)
1-3/8