FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
25.4sqショートソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10760863
品番
1/1WS-41
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
差込角(sq.)
25.4(1/1")
トラスコ品番
769-6060
質量(g)
790
全長L(mm)
68
寸法S(mm)
41
寸法D1(mm)
63
寸法D2(mm)
52
寸法l(mm)
26
対応インチサイズ
1-5/8
二面幅(inch)
1-5/8