※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
25.4sqショートソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10760906
品番
1/1WS-48
参考基準価格(税別)
¥9,510
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
差込角(sq.)
25.4(1/1")
質量(g)
1040
全長L(mm)
75
寸法S(mm)
48
寸法D1(mm)
72
寸法D2(mm)
52
寸法l(mm)
28
対応インチサイズ
1-7/8
二面幅(inch)
1-7/8