※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
25.4sqショートソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10761021
品番
1/1WS-65
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
差込角(sq.)
25.4(1/1")
トラスコ品番
769-6116
質量(g)
1800
全長L(mm)
85
寸法S(mm)
65
寸法D1(mm)
92
寸法D2(mm)
60
寸法l(mm)
36
対応インチサイズ
2-9/16
二面幅(inch)
2-9/16