※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
25.4sqショートソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10761073
品番
1/1WS-76
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
差込角(sq.)
25.4(1/1")
質量(g)
3440
全長L(mm)
95
寸法S(mm)
76
寸法D1(mm)
104
寸法D2(mm)
60
寸法l(mm)
44
対応インチサイズ
3
二面幅(inch)
3